ゴム板 nbrのおすすめ人気ランキング

2026/01/27更新
155件の「ゴム板 nbr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油性 ゴム」、「ゴム板」、「生ゴム」などの商品も取り扱っております。
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 2 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 10 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.45 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 1 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.15 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 6 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm) 5 材質 汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度 60(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 120 耐寒温度(℃) -40
1枚
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 長さ(m) 1 材質 NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm) 5 材質 汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐寒温度(℃) -55
1枚
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm) 3 材質 EPDM 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 長さ公差(mm) ±0.5% 厚さ公差(mm) ±0.25 幅公差(mm) ±0.3% 耐寒温度(℃) -55
1枚
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm) 10 材質 汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度 60(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.45 耐油性(%) 120 耐寒温度(℃) -40
1枚
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm) 3 材質 汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度 60(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 120 耐寒温度(℃) -40
1枚
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)